Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 30 mm
Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 30 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-144574
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E51.030
EAN/GTIN:
     4021885066734
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kastenrolle

Stahlblechgehäuse verzinkt, Gummirad, Gleitlager, geeignet für harte Böden.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
E51.030
a:
30 mm
c:
14 mm
e:
33 mm
g:
46 x 20 mm
h:
35 mm
k:
5,2 mm
f:
35 kg
Herstellerartikelnummer:
E51.030
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
269
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,63*
1 Tag
269
1
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,73*
2 Tage
302
10
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,73*
1 Tag
326
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,78*
Lager 6C8MS
302
20
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E50.016
ab € 0,29*
Ähnlich
BS Rollen
E51.025
ab € 0,36*
Ähnlich
BS Rollen
E50.025
ab € 0,25*
Ähnlich
BS Rollen
E50.030
ab € 0,28*
Ähnlich
BS Rollen
E50.045
ab € 0,65*
Ähnlich
BS Rollen
E51.050
ab € 1,06*
Ähnlich
BS Rollen
E50.050
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.