Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer VA 13/06 a 2500 Isaberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammer VA 13/06 a 2500 Isaberg
Heftklammer VA 13/06 a 2500 Isaberg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-137482
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11830726
EAN/GTIN:
     7313469013058
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Heftklammer Typ 13, Edelstahl

Hinweis: Passend für Handtacker R23 (Bestell-Nr. 9348 0023), R33 (Bestell-Nr. 9348 0033) und Hammertacker R19 (Bestell-Nr. 9348 0019).



Aus rostfreiem Edelstahl, Rückenbreite 10,6 mm.
Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
6 mm
Inhalt:
2500 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
11830726
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer breite 10,6 edelstahl, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, 93510006, Heftklammer, Heftklammern, Isaberg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,63*
€ 18,46*
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 18,50*
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 18,79*
5 Tage
78
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,59*
€ 18,79*
Lager 6C8MS
77
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
11830725
ab € 6,19*
Ähnlich
Rapid
11830700
ab € 0,00602*
Ähnlich
Rapid
11835626
ab € 31,46*
Ähnlich
Rapid
11835600
ab € 0,007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.