|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1301224 Herst.-Nr.: 4064907050878 EAN/GTIN: 4064907050878 |
| |
|
|  |  |
 | Silikonschlauch • Gute Kälteflexibilität • Gute chemische Beständigkeit • FDA-konform • Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie • Materialhärte: 60° Shore A • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C • Farbe: transparent Weitere Informationen:  |  | Innen-Ø: | 10 mm | Außen-Ø: | 12,0 mm | Betriebsdruck: | 0,25 bar | Schlauchlänge: | 25 m | Marke: | Keine | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | MCC Millennium Coupling Germany GmbH | Adresse/Postanschrift: | Langbaurghstr. 5, 53842 Troisdorf |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlauch |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 45,60* | € 57,76* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Rolle | € 4,90* | ab € 44,16* | € 57,80* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Rolle | € 6,90* | ab € 45,96* | € 58,05* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Rolle | € 7,90* | ab € 47,82* | € 60,36* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 45,35* | € 62,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,814* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|