| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-126845 Herst.-Nr.: 4330816001141 EAN/GTIN: 4330816001141 |
|
|
| | |
| Haustürdrücker Nr. 130H 10 mm Vierkant, Aluminium neusilberfarbig F2. Befestigung des Lochteiles durch Madenschraube. Abb. silberfarbig F1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | links | Material: | Aluminium | Oberfläche: | neusilberfarbig F2 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,77* | € 22,83* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 6,90* | ab € 17,15* | € 23,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,05* | € 23,17* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 17,49* | € 23,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 17,06* | € 25,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar | Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 50,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|