Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,blau Roll.korbl.LSS410.B61.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle,blau Roll.korbl.LSS410.B61.125
Bockrolle,blau Roll.korbl.LSS410.B61.125
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116391
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS410.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083359
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Transportgeräterolle, Bockrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik, Reifen blau
Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
LSS410.B61.125
a:
125 mm
c:
50 mm
e:
166 mm
g:
138 x 109 mm
f:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
LSS410.B61.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30231137, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 20,46*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 15,52*
€ 20,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 21,97*
5 Tage
12
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 22,07*
Lager 6C8MS
12
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.