Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 200 mm KK 5 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 200 mm KK 5 Format
Dreibacken-Drehfutter DIN 55027 Stahl 200 mm KK 5 Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115552
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784076326
EAN/GTIN:
     4317784076326
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027, Körper aus Stahl, FORMAT

Ausführung: Mit Direktaufnahme. Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke).

Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar.
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter din 55029 zs 200mm kk 6, drehfutter, drehfutter din 55027, 30100005, Ausdrehfutter, betätigt, Drehbankfutter, DreibackenDrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, FORMAT, Futter, Futterspannmittel, Keilstangendrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, manuell, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Spanndrehfutter, Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, Vierbackendrehfutter, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zweibackendrehfutter, Gefahrgut-Boxen, Gefahrgutcontainer, Lagerbehälter, Mobil-Box, Paletten-, Schadstofflager, Schadstofflager-Behälter, Schadstoff-Lagertransportbehälter, Sicherheits-Boxen, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,55*
€ 511,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,72*
€ 480,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,31*
€ 469,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,01*
€ 448,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.