Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burti color 1 Sack


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Burti color 1 Sack
Burti color 1 Sack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6B4HA-2370024
Hersteller:
     Burnus
Herst.-Nr.:
     713070
EAN/GTIN:
     4000196713070
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wäscherei
Vollwaschmittel
Burnus GmbH
Burti color 15kg Sack
Burti color, 15kg Sack , burti Colorwaschmittel - 15 kg - Sack Waschpulver ohne Bleichmittel und ohne optische Aufheller. Details auf einen Blick enzymatisches Colorwaschmittel hohe Waschkraft bereits bei niedrigen Temperaturen Multi-Enzymsystem Farbschutzmittel phosphatfrei angenehmer Duft Ein Colorwaschpulver für alle farbigen Textilien außer Wolle und Seide geeignet. Für leicht bis mittelstark verschmutzte Textilien.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSiGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,02*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 15 Kilogramm (ab € 4,80134* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 96,34*
€ 114,64
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 94,64*
€ 112,62
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 92,83*
€ 110,47
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 91,88*
€ 109,34
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 72,02*
€ 85,70
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.