Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Oehlbach NB 50 NOISE BLOCKER 5,5mm schwarz 2,00 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
55111_fullsize.png
55111_fullsize.png
Artikel-Nr.:
     696-55111
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     55111
EAN/GTIN:
     4003635551110

Beseitigt zuverlässig Mantelströme auf NF-Kabeln. 5,5 mm Innendurchmesser

Weitere Informationen:
Sterne Qualität:
3 Sterne
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 696
k.A.
€ 4,60*
€ 13,99*
€ 2,69*
ab € 14,03*
€ 15,90*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 696
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 696
Versand: Lager 696
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 696
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
6071_fullsize.png
Oehlbach
6071
ab € 95,00*
Sonstiges
6070_fullsize.png
Oehlbach
6070
ab € 95,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG