Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach XXL® SERIES 200 KABELSCHUH 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 4m XXL-200 Lug Audio-Kabel 2 m Schwarz
OEHLBACH 4m XXL-200 Lug Audio-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     696-14202
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     14202
EAN/GTIN:
     4003635142028

Das nach der HPOCC®-Schmelztechnologie (einkristalline Leiterstruktur) gefertigte XXL® Series 200 Lautsprecherkabel wird statt aus herkömmlichem bzw. versilbertem Kupfer ausschliesslich aus hochreinem Silber hergestellt. Es verfügt über einzeln isolierte Reinsilberdrähte über getrennte Signalwege für den Hoch/Mittelton- und Tieftonbereich. Die spezielle Aufbaustruktur der Air-Tubes sorgen außerdem zusammen mit Fluorpolymer (PTFE)-Tape für eine Absorbierung von mechanischen Schwingungen.

 

Weitere Informationen:
Signalart:
Audio
Verbindungen:
2x Banana | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Sterne Qualität:
5 Sterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.492,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,44*
€ 1.925,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,60*
€ 1.892,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,69*
€ 1.813,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,25*
€ 1.786,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,52*
€ 1.776,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.