Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Schlüsseletui aus hochwertigem Leder, inkl. Abschirmfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9707-00382
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9707-00382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Schlüsseletui
Schlüsselmappe
Schlüsseltasche
Die Aufbewahrung Ihres Keyless/Funk-Schlüssels in diesem hochwertig verarbeitetem Lederetui schützt alle Schlüssel-Daten vor einem unbefugten Zugriff durch Funk-Hacker. Ein wirksamer Schutz gegen Diebstahl Ihres Fahrzeuges mittels Reichweitenverlängerung (RSA) bei Keyless / Funk-Systemen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
ca. 12 cm x 9 cm
Besonderheit:
Auch für größere Schlüssel geeignet
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: eichner schlüsselmappe, abschirmfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.