|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9707-00248 Herst.-Nr.: 9707-00248 EAN/GTIN: 4052301039506 |
|
|
|  |  |
 | Diese Schutzhüllen aus PVC-Hartfolie verlängern Sie die Nutzungsdauer aller gängigen Tank- und Flottenkarten, die mit einem empfindlichen Magnetstreifen ausgestattet sind. Auch zum Schutz von EU-Führerscheinen bestens geeignet. Sie sind wahlweise nur mit Daumenausstanzung oder mit Daumenausstanzung und Langloch verfügbar. Das Format beträgt 90 x 59 mm. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Slowenien | Ausführung: | mit Daumenausstanzung | Material: | aus Hart-PVC | Farbe: | Transparent | Adresse: | Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070 | Sicherheitshinweis: | www.eichner-org.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |