Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Regalschild L-Fahne quer, gelb mit individuellem schwarzen Aufdruck - max. 3 Zeichen / Ziffern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner Regalschild L-Fahne quer, gelb mit individuellem schwarzen Aufdruck - max. 3 Zeichen / Ziffern
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9225-00112
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-00112
EAN/GTIN:
     4052301078987
Suchbegriffe:
Regal-Leittafel
Regalfeldschild
Regalschild L-Fahne quer, gelb mit schwarzem Aufdruck, zur Regalkennzeichnung im Lagerbereich, Simopor-Color PVC Hartschaumplatte individuell bedruckt, 3 mm stark, beidseitig bedruckt, 2-fach gebohrt, 30 mm Umkantung, Druck mit max. 3 Zeichen / Ziffern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Format (BxH):
210/240 x 150 mm
Farbe:
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.