Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Namensschild magnetisch mit Magnet smag, Format: 81 x 33 mm, Farbe: Schwarz, für Namenskarte: 75 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner Namensschild magnetisch mit Magnet smag, Format: 81 x 33 mm, Farbe: Schwarz, für Namenskarte: 75 x 27 mm
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9218-03012
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-03012
EAN/GTIN:
     4052301039704
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Der extra starke Magnet-Clip garantiert den festen Sitz an Hemd, Sakko oder Arbeitsjacke ohne dabei die Textilien zu beschädigen. Name und/oder Logo wird auf Papiereinleger gedruckt und ist bei Bedarf jederzeit austauschbar. Die Einleger kommen auf perforierten DIN A4 Druckbögen. Die farblichen Varianten der Namenschilder können für die einfache Unterscheidung von Abteilungen genutzt werden, z.B. Verkauf, Service, etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.