Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Magnetisches C-Profil incl. Papiereinlage und transparenter Klarsichtfolie als Rollenware.Format: 50 mm x 50 m = C-Profil, Folie und Papiereinlage als Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Eichner Magnetisches C-Profil incl. Papiereinlage und transparenter Klarsichtfolie als Rollenware.Format: 50 mm x 50 m = C-Profil, Folie und Papiereinlage als Meterware
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9218-02368
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02368
EAN/GTIN:
     4052301010154
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Gut geeignet für die Übersicht in Regalen, an Behältern sowie im kompletten Lagerbereich. Die Papiereinlage lässt sich schnell und mühelos in das Profil einschieben und kann leicht wieder ausgetauscht werden. Die transparente Klarsichtfolie bietet einen guten Schutz vor Verschmutzung und lässt sich ebenfalls in das Profil einschieben. Hinweis: Klarsichtfolie und Papiereinlage liegt in ausreichender Menge als Meterware bei.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europäische Union
Höhe:
50 mm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,18*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 201,45*
€ 239,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 199,30*
€ 237,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 189,18*
€ 225,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 176,43*
€ 209,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 160,18*
€ 190,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.