|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9089-00001 Herst.-Nr.: 9089-00001 EAN/GTIN: 4052301014046 |
| |
|
|  |  |
 | Innovativer Wandsortierer aus umweltfreundlichem Polypropylen mit jeweils 6 Fächern für die Formate DIN A4 horizontal und vertikal sowie DIN A5 vertikal. Der Wandsortierer kann sowohl an der Wand als auch an einer Tür befestigt werden. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Slowenien | Maße: | 900 x 250 mm | Format: | A4 hoch | Sichtrand: | 12,5 cm | Farbe: | Grau | Adresse: | Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070 | Sicherheitshinweis: | www.eichner-org.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 38,63* | € 51,79* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 41,98* | € 55,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 42,05* | € 56,33* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,84* | € 59,44* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 48,05* | € 63,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|