Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Werkstattplaner für Kfz-Betriebe A415 SchienenH: 1757 mm B: 1580 mmBlende deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner Werkstattplaner für Kfz-Betriebe A415 SchienenH: 1757 mm B: 1580 mmBlende deutsch
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9019-00590
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00590
EAN/GTIN:
     4052301016231
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Die EICHNER Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Die Zuordnung der mit Reparaturaufträgen bestückten Auftragstaschen ist über die links außen in der Plantafel steckenden Namensschilder sofort erkennbar. Das Zeitschema in der Tafel zeigt, wer welche Aufgaben wann zu erfüllen hat.******Alle Werkstattplaner sind in unterschiedlichen Sprachen erhältlich. Einfach den Ländercode an die Artikelnummer anhängen EN, FR, ES, IT, NL, PT, EL, PL oder ohne Bedruckung mit dem Code BL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maße:
1.580 x 1.757 mm
Schienen:
15
Format:
DIN A4
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,93*
€ 625,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,15*
€ 598,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,21*
€ 546,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,84*
€ 519,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.