Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel zum Aufdübeln Stahlrohr Ø48mm, Gesamtbreite: ca 1400mm Höhe Überflur: ca. 850mm feuerverzinkt, beschichtet DB703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Juist- (Art. 422.51b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Juist- (Art. 422.51b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Juist- (Art. 422.51b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Juist- (Art. 422.51b)
Modellbeispiel: Fahrradanlehnbügel -Juist- aus Stahl, verzinkt, zum Einbetonieren, nach RAL BD703 beschichtet (Art. 422.50b)
Technische Ansicht: Maße Anlehnbügel -Juist- zum Einbetonieren (Art. 422.50)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Juist- zum Einbetonieren, nach RAL BD703 beschichtet (Art. 422.50b)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-422_51B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     422_51B
EAN/GTIN:
     4250384708443
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel Stahlrohr Ø 48 mm Gesamtbreite ca. 1400 mm Höhe Überflur ca. 850 mm, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Weitere Informationen:
8,1:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 191,77*
€ 237,66*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 191,99*
€ 237,68*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,61*
€ 238,35*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 162,04*
€ 239,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,98*
€ 253,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.