Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbake für EURO Schrankenzäune Typ 2/3 beklebt mit Folie Typ RA2/B doppelseitig, rechts- / linksweisend Folie: 800 x 200 mm, rot / gelb Maße Klemmbarke: 1000 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Klemmbake für Schranken- und Bauzaun (Art. 36050-2sk)
Modellbeispiel: Klemmbake für Schranken- und Bauzaun (Art. 36050-2sk)
Modellbeispiel: Klemmbake für Schranken- und Bauzaun (Art. 36050-2sk)
Modellbeispiel: Klemmbake für Schranken- und Bauzaun (Art. 36050-2sk)
Modellbeispiel: Klemmbake für Schrankenzaun, in verschiedenen Farben (vl. Art. 36050, 36050sk)
Anwendungsbeispiel: Klemmbake mit Verbindungsklemme verbunden an einem Schrankenzaun
Anwendungsbeispiel: Klemmbake mit Verbindungsklemme verbunden an einem Bauzaun
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-36050/2SK
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     36050/2SK
EAN/GTIN:
     4250384730369
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Klemmbake für EURO2 doppelseitig beklebt, aus Kunststoff Maße Klemmbake: 1000 mm x 230 mm Maße Folie: 800 mm x 200 mm, Folie Typ 2, rot / gelb
Weitere Informationen:
1,4:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 28,36*
€ 38,99*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 28,29*
€ 39,02*
6 Tage
1000
2
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 41,26*
8 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 26,73*
€ 41,54*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 67,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 41,23*
Zubehör
Schake
ab € 29,23*
Zubehör
Schake
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.