Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Werkzeugset ROSPIMATIC, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Werkzeugset ROSPIMATIC, 8mm
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-72942
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     72942
EAN/GTIN:
     4004625729427
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Rothenberger Werkzeugset ROSPIMATIC, 8mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,1 kg
Länge:
5,5 CM
Breite:
8 CM
Höhe:
3 CM
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,99*
ab € 134,42*
€ 165,39*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,81*
€ 180,72*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.