Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rückholbohrer, 32K, D=65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Rückholbohrer, 32K, D=65mm
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-72325
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     72325
EAN/GTIN:
     4004625723258
Suchbegriffe:
Rückholbohrer
Rückholbohrkopf
Rothenberger Rückholbohrer, 32K, D=65mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,24 kg
Länge:
14 CM
Breite:
6 CM
Höhe:
6 CM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,99*
ab € 64,67*
€ 84,78*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 99,40*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.