Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger RED.EINSATZ P500B 280MM BREIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger RED.EINSATZ P500B 280MM BREIT
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-53434
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     53434
EAN/GTIN:
     4004625534342
Rothenberger RED.EINSATZ P500B 280MM BREIT
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
27 kg
Länge:
44 CM
Breite:
40 CM
Höhe:
68 CM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,91*
€ 1.134,33*
Frei Haus
ab € 1.377,70*
€ 1.574,39*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,33*
€ 1.349,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,16*
€ 1.338,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,86*
€ 1.273,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,64*
€ 1.227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,91*
€ 1.166,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.