Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROWELD P500B2 Professional Basic 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger ROWELD P500B2 Professional Basic 400V
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-53415
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     53415
EAN/GTIN:
     4004625534151
Rothenberger ROWELD P500B2 Professional Basic 400V
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
380 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 24.218,24*
€ 24.461,14*
Frei Haus
ab € 28.705,50*
€ 28.910,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.461,14*
€ 29.108,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.356,76*
€ 28.984,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.218,24*
€ 28.819,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.