Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROWELD P355 B PremiumCNC SA, Basic, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger ROWELD P355 B PremiumCNC SA, Basic, 230V
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-1000000563
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000000563
EAN/GTIN:
     4004625388242
Rothenberger ROWELD P355 B PremiumCNC SA, Basic, 230V
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
180 kg
Länge:
1 CM
Breite:
1 CM
Höhe:
1 CM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.903,51*
€ 15.209,19*
Frei Haus
ab € 20.429,23*
€ 20.695,87*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.209,19*
€ 18.098,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.114,83*
€ 17.986,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.923,10*
€ 17.758,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.903,51*
€ 17.735,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.