Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger P355B Premium Basic Set 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger P355B Premium Basic Set 230V
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-1000000562
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000000562
EAN/GTIN:
     4004625388303
Rothenberger P355B Premium Basic Set 230V
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
150 kg
Länge:
120 CM
Breite:
80 CM
Höhe:
100 CM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.549,56*
€ 14.863,58*
Frei Haus
ab € 17.200,71*
€ 17.497,57*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.863,58*
€ 17.687,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.768,44*
€ 17.574,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.572,24*
€ 17.340,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.549,56*
€ 17.313,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.