Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Arbeitsplattenauflage Pilan


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-A9-APA-PL20
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A9-APA-PL20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System-Zubehör
  • Farbe: transparent
  • Eigenschaften: Aus Polyurethan-Elastomeren im Heißgießverfahren hergestellte Auflage. Sprizwasserfest und schmutzresistent. Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C). Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B2000 x T700 x S2 mm
Schubladen-Anzahl:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.