Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Ablage zur Werkbankmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-A9-AL10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A9-AL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werktisch Ablage
werktisch ablage
  • Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.
  • Zur Montage auf eine Werkbank der Serie 7000 oder 8000, Schwerlastwerkbank oder Serie adlatus 600, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen mit der Werkbankplatte verschraubt.
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1000 x T300 x H375 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Flächenlast stationär:
10 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: System-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.