Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Werkzeugklemme
>
Artikel
Kappes RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme D 16 mm alufarben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-14237-D57-3343.00.5901
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
3343.00.5901
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme
Kappes RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme D 16 mm alufarben
Weitere Informationen:
Adresse:
KAPPES SYSTEME GMBH, Hüttenstraße 42, 44795 Bochum, info@kappes.de, tel. +49 (0)2 34 / 9 43 84 -0
... >
Lager 6922
>
Kappes
>
Kappes
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
11 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,62*
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 8,70*
Lager 42XH2
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,96*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 16,23*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 18,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 10 mm, Farbe: Alufarben | OA1834
Kappes Systeme
3343.00.5701
€ 7,21*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 10 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1835
Kappes Systeme
3343.00.5708
€ 8,19*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 13 mm, Farbe: Alufarben | OA1836
Kappes Systeme
3343.00.5801
€ 8,52*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 13 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1837
Kappes Systeme
3343.00.5808
€ 8,51*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 16 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1839
Kappes Systeme
3343.00.5908
€ 8,82*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 19 mm, Farbe: Alufarben | OA1840
Kappes Systeme
3343.00.6001
€ 7,96*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 19 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1841
Kappes Systeme
3343.00.6008
€ 9,23*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 6 mm, Farbe: Alufarben | OA1832
Kappes Systeme
3343.00.5601
€ 6,95*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Doppelte Werkzeugklemme, Ø 6 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1833
Kappes Systeme
3343.00.5608
€ 7,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.