Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Radsatz (Vollgummi Ø 200mm) #51-5055


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-51-5055
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     51-5055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radsatz Vollgummi
Rollensatz Vollgummi
Vollgummiradsatz
Vollgummirollensatz
Radsatz bestehend aus je 2x Lenk- und Bockrollen -- Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Räder aus Vollgummi und Gehäuse verzinkt und Bauhöhe 225 mm
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
1420x1110x975 mm
Eigengewicht:
138 kg
Tragkraft:
300 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: radsatz vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.