Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Abrollkipper #51-5037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-51-5037
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     51-5037
EAN/GTIN:
     4250448503250
Zum Sammeln, Transportieren und bequemen bzw, ruckfreien Auskippen, Ausführung aus 3 mm Stahlblech inkl, Staplertaschen, Die Entriegelung geschieht durch einen Kettenzug vom Fahrersitz aus, Automatisches Zurückschwenken und Verriegeln des Behälters, Öldicht verschweißt! -- Radsätze als Zubehör mit Polyamidbereifung Ø 180 mm, Radsätze bitte als Zubehör bestellen! -- Stahlkonstruktion aus U-Profil, Blech und Stahlrohr -- Behälter aus Stahlblech mit oben umlaufend abgekantetem Rand -- Staplertaschen aus Stahlblech -- Lackierung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
1450x1090x1190 mm
Eigengewicht:
139 kg
Tragkraft:
1000 kg
Ursprungsland:
DE
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,22*
€ 1.286,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,26*
€ 1.514,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,88*
€ 1.514,74*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,08*
€ 1.530,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,75*
€ 1.507,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,41*
€ 1.426,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,02*
€ 1.397,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,22*
€ 1.380,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.