Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Räder #28-1745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1745
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1745
EAN/GTIN:
     4250448508248
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Rad -- Polyamid-Rolle: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager -- Bruchsicher bei hoher Belastung -- Geringer Rollwiderstand -- Chemische- / Temperaturbeständigkeit -40° C bis 90° C -- Tragfähigkeit: 150 kg -- Rad-Nabenlänge: 60 mm -- Rad-Narbenbohrung: 25 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 25,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 33,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 36,41*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.