|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-28-1736 Herst.-Nr.: 28-1736 EAN/GTIN: 4250448508279 |
| |
|
|  |  |
 | Bockrolle (nicht drehbar) -- Polyamid-Rolle: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager -- Bruchsicher bei hoher Belastung -- Geringer Rollwiderstand -- Chemische- / Temperaturbeständigkeit -40° C bis 90° C -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Tragfähigkeit: 180 kg -- Bauhöhe: 125 mm Weitere Informationen:  |  | Tragkraft: | 350 kg | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |