|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-28-1718 Herst.-Nr.: 28-1718 EAN/GTIN: 4250448508330 |
| |
|
|  |  |
 | Lenkrolle -- Polyamid-Rolle: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager -- Bruchsicher bei hoher Belastung -- Geringer Rollwiderstand -- Chemische- / Temperaturbeständigkeit -40° C bis 90° C -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 350 kg -- Bauhöhe: 185 mm Weitere Informationen:  |  | Tragkraft: | 150 kg | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |