|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-28-1630 Herst.-Nr.: 28-1630 EAN/GTIN: 4250448511361 |
| |
|
|  |  |
 | Lenkrolle -- Schwerlast-Elastik-Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager -- Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, blaugrau -- ca. 65° Shore A -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 300 kg -- Bauhöhe: 235 mm -- Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand Weitere Informationen:  |  | Tragkraft: | 180 kg | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |