Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Räder #28-1627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1627
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1627
EAN/GTIN:
     4250448508125
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad --Schwerlast-Elastik-Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager -- Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, schwarz -- ca. 65° Shore A -- Tragfähigkeit: 250 kg -- Rad-Nabenlänge: 60 mm -- Rad-Narbenbohrung: 20 mm -- Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 76,80*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,12*
€ 79,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 86,11*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.