Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Räder #28-1626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1626
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1626
EAN/GTIN:
     4250448508088
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad --Schwerlast-Elastik-Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager -- Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, schwarz -- ca. 65° Shore A -- Tragfähigkeit: 200 kg -- Rad-Nabenlänge: 50 mm -- Rad-Narbenbohrung: 20 mm -- Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 71,62*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,49*
€ 73,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 78,64*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.