|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-28-1611 Herst.-Nr.: 28-1611 EAN/GTIN: 4250448508057 |
| |
|
|  |  |
 | Lenkrolle --Schwerlast-Elastik-Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager -- Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, schwarz -- ca. 65° Shore A -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 200 kg -- Bauhöhe: 155 mm -- Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand Weitere Informationen:  |  | Tragkraft: | 200 kg | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |