Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Lenkrollen #28-1512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1512
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1512
EAN/GTIN:
     4250448508699
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
polyurethan lenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle -- Schwerlast-Polyurethan-Rolle: Radkörper aus Spezial Grauguss mit Kugellenklager -- Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen --ca. 95° Shore A --Elastischer, geräuscharmer Lauf -- geringer Abrieb -- spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien -- Gehäuse: schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge -- Tragfähigkeit: 400 kg -- Bauhöhe: 186 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle gabriel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,16*
€ 113,95*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,50*
€ 122,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 131,88*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.