|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-28-1423 Herst.-Nr.: 28-1423 EAN/GTIN: 4250448508552 |
| |
|
|  |  |
 | Bockrolle (nicht drehbar) -- Polyurethan-Rolle: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugellenklager -- Lauffläche aus Polyurethan --ca. 95° Shore A -- Hohe Tragkraft -- Geringer Abrieb -- leichter Lauf -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Tragfähigkeit: 400 kg -- Bauhöhe: 235 mm Weitere Informationen:  |  | Tragkraft: | 180 kg | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |