|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-28-1415 Herst.-Nr.: 28-1415 EAN/GTIN: 4250448508422 |
| |
|
|  |  |
 | Lenkrolle mit Doppelstopp -- Polyurethan-Rolle: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugellenklager -- Lauffläche aus Polyurethan --ca. 95° Shore A -- Hohe Tragkraft -- Geringer Abrieb -- leichter Lauf -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 180 kg -- Bauhöhe: 125 mm -- Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 Weitere Informationen:  |  | Tragkraft: | 300 kg | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |