Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Lenkrollen #28-1413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1413
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1413
EAN/GTIN:
     4250448508538
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
polyurethan lenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle -- Polyurethan-Rolle: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugellenklager -- Lauffläche aus Polyurethan --ca. 95° Shore A -- Hohe Tragkraft -- Geringer Abrieb -- leichter Lauf -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 400 kg -- Bauhöhe: 235 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle gabriel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 94,65*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,57*
€ 100,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 109,66*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.