Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Lenkrollen #28-1410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1410
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1410
EAN/GTIN:
     4250448508415
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
polyurethan lenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle -- Polyurethan-Rolle: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugellenklager -- Lauffläche aus Polyurethan --ca. 95° Shore A -- Hohe Tragkraft -- Geringer Abrieb -- leichter Lauf -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 180 kg -- Bauhöhe: 125 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle gabriel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,44*
€ 52,54*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 55,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 62,33*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.