Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Lenkrollen mit Doppelstop #28-1214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1214
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1214
EAN/GTIN:
     4250448507869
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Doppelstopp --Elastik-Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager -- Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfeste, blaue, spurlose Reifen -- ca. 65° Shore A -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 125 kg -- Bauhöhe: 125 mm -- Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,23*
€ 62,60*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 62,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,12*
€ 68,81*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.