Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Bockrollen #28-1128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1128
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1128
EAN/GTIN:
     4250448507517
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle (nicht drehbar) --Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager -- Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz -- ca. 80° - 85° Shore A -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Tragfähigkeit: 100 kg -- Bauhöhe: 155 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
275 kg
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,20*
€ 41,74*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 45,69*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 48,29*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.