Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Lenkrollen mit Doppelstop #28-1125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1125
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1125
EAN/GTIN:
     4250448507623
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Doppelstopp --Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager -- Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz -- ca. 80° - 85° Shore A -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 275 kg -- Bauhöhe: 290 mm -- Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
Weitere Informationen:
Tragkraft:
100 kg
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 113,80*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,67*
€ 127,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 133,84*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.