Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Lenkrollen mit Doppelstop #28-1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1120
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1120
EAN/GTIN:
     4250448507500
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Doppelstopp --Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager -- Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz -- ca. 80° - 85° Shore A -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 100 kg -- Bauhöhe: 155 mm -- Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
Weitere Informationen:
Tragkraft:
275 kg
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,69*
€ 57,55*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,22*
€ 57,75*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,79*
€ 63,62*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.