Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Lenkrollen mit Doppelstop #28-1118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-28-1118
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     28-1118
EAN/GTIN:
     4250448507425
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Doppelstopp --Vollgummi-Rolle: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager -- Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz -- ca. 80° - 85° Shore A -- Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt -- Gabelkopf mit zweichacher Kugellagerung -- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter -- Tragfähigkeit: 50 kg -- Bauhöhe: 100 mm -- Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
Weitere Informationen:
Tragkraft:
135 kg
Sicherheitshinweis:
www.rollcart.de
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,91*
€ 50,09*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 52,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 56,06*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.