| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-17-9800 Herst.-Nr.: 17-9800 EAN/GTIN: 4250448505193 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm mit 3-seitiger Umrandung -- Flaschenhalterung mit Kettensicherung -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Einsatz für bis zu 2 Stahlflaschen 40-50 Ltr. Flaschendurchmesser 210-250 mm -- Bohrungen für Verbindungs- und Wandbefestigung Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 840x870 mm | Eigengewicht: | 21 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 105,65* | € 128,59* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,17* | € 129,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 114,62* | € 138,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,97* | € 150,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,07* | € 154,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|