|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-12-1315 Herst.-Nr.: 12-1315 EAN/GTIN: 4250448500877 |
| |
|
|  |  |
 | Profilstahlrahmen aus Winkelstahl -- 2 auf eine Achswelle montierte Räder ø 250 mm (nicht drehbar) mit Polyurthan - Narben mit Kugellager -- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- 2 Stützböcke -- angeschweißte Kugelpfanne zur Aufnahme des Kugelbolzen vom Hebelroller Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 1200x800 mm | Außenmaße L x B: | 1210x800 mm | Eigengewicht: | 64 kg | Tragkraft: | 3000 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 562,09* | € 636,51* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 577,77* | € 649,78* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 629,16* | € 703,16* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 626,77* | € 744,54* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 622,70* | € 744,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|