|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-12-1212 Herst.-Nr.: 12-1212 EAN/GTIN: 4250448500761 |
| |
|
|  |  |
 | Profilstahlrahmen aus Winkelstahl -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt. -- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- 2 Stützböcke -- angeschweißte Rohraufnahme zur Aufnahme des Pilzkopfes vom Hebelroller Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 1200x800 mm | Außenmaße L x B: | 1210x800 mm | Eigengewicht: | 43 kg | Tragkraft: | 800 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |