|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-12-1109 Herst.-Nr.: 12-1109 EAN/GTIN: 4250448500716 |
| |
|
|  |  |
 | Profilstahlrahmen aus Winkelstahl -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt. -- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- 2 Stützböcke -- angeschweißte Rohraufnahme zur Aufnahme des Pilzkopfes vom Hebelroller Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 900x500 mm | Außenmaße L x B: | 910x500 mm | Eigengewicht: | 38 kg | Tragkraft: | 600 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 150,93* | € 184,06* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 166,63* | € 202,92* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 172,01* | € 228,30* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 172,49* | € 234,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|